Sick - capteurs de pression, PBSH-RB025ST1S0D5A0Z - 6051852


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PBS Hygienic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067051862
Réf. Fournisseur
6051852
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RB025ST1S0D5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 1 ½", Température de proces