Sick - capteurs de pression, PBSH-RB1X0ST2S0BMA0Z - 6054503

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBSH-RB1X0ST2S0BMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012982

Réf. Fournisseur

6054503

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RB1X0ST2S0BMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 2'', Température de process: