Sick - capteurs de pression, PBSH-RP015ST1S0BMA0Z - 6059241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PBS Hygienic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067013264
Réf. Fournisseur
6059241
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RP015ST1S0BMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 15 psi, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par ra
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RP015ST1S0BMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 15 psi, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: Tri-Clamp 1 ½" (DIN 32676), Température de process: –20 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RP015ST1S0BMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 15 psi, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: Tri-Clamp 1 ½" (DIN 32676), Température de process: –20 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC
NoticePDF


