Sick - capteurs de pression, PBSH-RP050ST2S0BMA0Z - 6059251

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBSH-RP050ST2S0BMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013272

Réf. Fournisseur

6059251

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RP050ST2S0BMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 50 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 2'', Température de process