Sick - capteurs de pression, PBSH-RP160SHGEEBMA0Z - 6054752


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PBS Hygienic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067013009
Réf. Fournisseur
6054752
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RP160SHGEEBMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 160 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G 1 hygiénique noyable, Température
NoticePDF