Sick - capteurs de pression, PBSH-RP200ST2S0BMA0Z - 6059254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PBS Hygienic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067013275
Réf. Fournisseur
6059254
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RP200ST2S0BMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 200 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 2'', Température de proces
NoticePDF


