Sick - capteurs de pression, PBSH-RP300ST2S0BMA0Z - 6059255


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PBS Hygienic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067013276
Réf. Fournisseur
6059255
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RP300ST2S0BMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 300 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 2'', Température de proces
NoticePDF