Sick - capteurs de pression, PBT-AB010SG2SS0AMA0Z - 6038706

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008756

Réf. Fournisseur

6038706

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBT, PBT-AB010SG2SS0AMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) selon C