Sick - capteurs de pression, PBT-AB4X0SG2SS0VMC0Z - 6038705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067008768
Réf. Fournisseur
6038705
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-AB4X0SG2SS0VMC0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au po
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBT, PBT-AB4X0SG2SS0VMC0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBT, PBT-AB4X0SG2SS0VMC0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans




