Sick - capteurs de pression, PBT-AB4X0SM2SSCVMC0Z - 6063081

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-AB4X0SM2SSCVMC0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013544

Réf. Fournisseur

6063081

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBT, PBT-AB4X0SM2SSCVMC0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: M20 x 1,5