Sick - capteurs de pression, PBT-AP015AN1SS0ALA0Z - 6049705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067049705
Réf. Fournisseur
6049705
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PBT, PBT-AP015AN1SS0ALA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 15 psi, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,25 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) selo