Sick - capteurs de pression, PBT-AP015AN1SS0VLC0Z - 6050082

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067050082

Réf. Fournisseur

6050082

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PBT, PBT-AP015AN1SS0VLC0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 15 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBT, PBT-AP015AN1SS0VLC0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 15 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), IP65, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans