Sick - capteurs de pression, PBT-AP025SG1SSFAMA0Z - 6077135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019141
Réf. Fournisseur
6077135
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-AP025SG1SSFAMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 25 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A se
NoticePDF


