Sick - capteurs de pression, PBT-AP100AG4SE0UMA0Z - 6049033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067049033
Réf. Fournisseur
6049033
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-AP100AG4SE0UMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 100 psi, Précision: ≤ ± 0,6 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport a
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBT, PBT-AP100AG4SE0UMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 100 psi, Précision: ≤ ± 0,6 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ B (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 5 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBT, PBT-AP100AG4SE0UMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 100 psi, Précision: ≤ ± 0,6 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ B (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 5 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans




