Sick - capteurs de pression, PBT-AP100SN1SS0U2A0Z - 6075429


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014362
Réf. Fournisseur
6075429
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-AP100SN1SS0U2A0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 100 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: ¼'' NPT
NoticePDF