Sick - capteurs de pression, PBT-CB010AG1SENALA0Z - 6080950

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-CB010AG1SENALA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022264

Réf. Fournisseur

6080950

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PBT-CB010AG1SENALA0Z

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBT, PBT-CB010AG1SENALA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ≤ ± 0,25 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A selon