Sick - capteurs de pression, PBT-CB010SG1SSNAMA0Z - 6038693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067008769
Réf. Fournisseur
6038693
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-CB010SG1SSNAMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 9 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL




