Sick - capteurs de pression, PBT-CB010SG2SS0AMA0Z - 6038710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067008771
Réf. Fournisseur
6038710
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-CB010SG2SS0AMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rap
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBT, PBT-CB010SG2SS0AMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBT, PBT-CB010SG2SS0AMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans




