Sick - capteurs de pression, PBT-CB010SG2SS0VLC0Z - 6062830

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-CB010SG2SS0VLC0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013517

Réf. Fournisseur

6062830

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PBT, PBT-CB010SG2SS0VLC0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rap

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBT, PBT-CB010SG2SS0VLC0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), IP65, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans