Sick - capteurs de pression, PBT-CB1X0AG1SSNALA0Z - 6044582


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067044582
Réf. Fournisseur
6044582
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PBT, PBT-CB1X0AG1SSNALA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 0 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,25 %, (Best Fit Straight Line, B