Sick - capteurs de pression, PBT-CB6X0AN1SS0VMC0Z - 6041770

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067041770

Réf. Fournisseur

6041770

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBT, PBT-CB6X0AN1SS0VMC0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 5 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,25 %, (Best Fit Straight Line, B