Sick - capteurs de pression, PBT-CM1X0AM2SS0AMA0Z - 6070223

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-CM1X0AM2SS0AMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015337

Réf. Fournisseur

6070223

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBT, PBT-CM1X0AM2SS0AMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: ?0,1 MPa ... 0,9 MPa, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,25 %, de la plage, Raccord p