Sick - capteurs de pression, PBT-CP175SN1SS0AMA0Z - 6048688


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067048688
Réf. Fournisseur
6048688
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-CP175SN1SS0AMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: psi, Plage de mesure: ?30 inHg ... 160 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line,