Sick - capteurs de pression, PBT-CP315SN1SF0AMA0Z - 6079893

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-CP315SN1SF0AMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020674

Réf. Fournisseur

6079893

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBT, PBT-CP315SN1SF0AMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: psi, Plage de mesure: ?14,5 psi ... 300 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, de la plage, Raccord pro