Sick - capteurs de pression, PBT-RB010AG2SF0W5A0Z - 6086093

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-RB010AG2SF0W5A0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067026052

Réf. Fournisseur

6086093

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBT-RB010AG2SF0W5A0Z

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBT, PBT-RB010AG2SF0W5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ≤ ± 0,25 %, de la plage, Raccord process: G ¼ intérieur, Alés