Sick - capteurs de pression, PBT-RB010SG1SSNAMA0Z - 6038615

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008781

Réf. Fournisseur

6038615

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBT, PBT-RB010SG1SSNAMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBT, PBT-RB010SG1SSNAMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans