Sick - capteurs de pression, PBT-RB010SG1SSNVMC0Z - 6038638

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008782

Réf. Fournisseur

6038638

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBT, PBT-RB010SG1SSNVMC0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) selon