Sick - capteurs de pression, PBT-RB025SGTSSNVLC0Z - 6048282

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067048282

Réf. Fournisseur

6048282

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PBT, PBT-RB025SGTSSNVLC0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) selon