Sick - capteurs de pression, PBT-RB250SG2SE0ALA0Z - 6065313

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-RB250SG2SE0ALA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013762

Réf. Fournisseur

6065313

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PBT, PBT-RB250SG2SE0ALA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) selon