Sick - capteurs de pression, PBT-RB400AG1SEFALA0Z - 6045036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067045036
Réf. Fournisseur
6045036
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PBT, PBT-RB400AG1SEFALA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 400 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,25 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) se