Sick - capteurs de pression, PBT-RB400SG4SS0AMA0Z - 6068430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014127
Réf. Fournisseur
6068430
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-RB400SG4SS0AMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 400 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ¼ B
NoticePDF


