Sick - capteurs de pression, PBT-RB4X0AG1SSNVLC0Z - 6068534

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-RB4X0AG1SSNVLC0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014136

Réf. Fournisseur

6068534

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PBT, PBT-RB4X0AG1SSNVLC0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,25 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A