Sick - capteurs de pression, PBT-RB4X0AG4SE0AMA0Z - 6065477


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067013786
Réf. Fournisseur
6065477
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-RB4X0AG4SE0AMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,25 %, de la plage, Raccord process: G ¼ B
NoticePDF