Sick - capteurs de pression, PBT-RB6X0SGTSSNALA0Z - 6044018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067044018
Réf. Fournisseur
6044018
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PBT, PBT-RB6X0SGTSSNALA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) selon C




