Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PBT-RBX05SG1SSNWMA0Z - 6071688

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-RBX05SG1SSNWMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015096

Réf. Fournisseur

6071688

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBT, PBT-RBX05SG1SSNWMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,05 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport a

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBT, PBT-RBX05SG1SSNWMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,05 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 1 V ... 5 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans