Sick - capteurs de pression, PBT-RBX60SG1MSNALA0Z - 6077939


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067019043
Réf. Fournisseur
6077939
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PBT, PBT-RBX60SG1MSNALA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,6 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A
NoticePDF