Sick - capteurs de pression, PBT-RK010SGESS0AMA0Z - 6066121

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-RK010SGESS0AMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013872

Réf. Fournisseur

6066121

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBT, PBT-RK010SGESS0AMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: kg/cm², Plage de mesure: 0 kg/cm² ... 10 kg/cm², Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, de la plage, Raccord process