Sick - capteurs de pression, PBT-RK040SG1SSNAMA0Z - 6062779

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013511
Réf. Fournisseur
6062779
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-RK040SG1SSNAMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: kg/cm², Plage de mesure: 0 kg/cm² ... 40 kg/cm², Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par ra
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBT, PBT-RK040SG1SSNAMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: kg/cm², Plage de mesure: 0 kg/cm² ... 40 kg/cm², Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBT, PBT-RK040SG1SSNAMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: kg/cm², Plage de mesure: 0 kg/cm² ... 40 kg/cm², Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
NoticePDF


