Sick - capteurs de pression, PBT-RK100SN1SS0ALA0Z - 6054811

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBT-RK100SN1SS0ALA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013016

Réf. Fournisseur

6054811

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PBT, PBT-RK100SN1SS0ALA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: kg/cm², Plage de mesure: 0 kg/cm² ... 100 kg/cm², Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par r

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBT, PBT-RK100SN1SS0ALA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: kg/cm², Plage de mesure: 0 kg/cm² ... 100 kg/cm², Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: 0 °C ... +80 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), IP65, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans