Sick - capteurs de pression, PBT-RM016SN1SS0ALA0Z - 6052055

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067052055

Réf. Fournisseur

6052055

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PBT, PBT-RM016SN1SS0ALA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa ... 16 MPa, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) selon