Sick - capteurs de pression, PBT-RM4X0AG4SSSAMA0Z - 6071773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015060
Réf. Fournisseur
6071773
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-RM4X0AG4SSSAMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa ... 4 MPa, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,25 %, de la plage, Raccord process: G ¼ B
NoticePDF


