Sick - capteurs de pression, PBT-RP1K0SN1SS0AMA0Z - 6041558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067041558
Réf. Fournisseur
6041558
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-RP1K0SN1SS0AMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 1.000 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) sel




