Sick - capteurs de pression, PBT-RP5K0SN1SS0UMA0Z - 6042832


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067042832
Réf. Fournisseur
6042832
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBT, PBT-RP5K0SN1SS0UMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 5.000 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) sel