Sick - capteurs de pression, PET-1CB010G1NSXMA - 6071290

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PET-1CB010G1NSXMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015217

Réf. Fournisseur

6071290

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PET, PET-1CB010G1NSXMA, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ¼ A (ISO117

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PET, PET-1CB010G1NSXMA, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0,5 V ... 4,5 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Unités par lot: 50 pièces