Sick - capteurs de pression, PET-1CB010G80SAMA - 6067829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015556
Réf. Fournisseur
6067829
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
capteurs de pression, PET, PET-1CB010G80SAMA, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ⅛ B (EN 837
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PET, PET-1CB010G80SAMA, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ⅛ B (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Unités par lot: 50 pièces
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PET, PET-1CB010G80SAMA, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 9 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ⅛ B (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Unités par lot: 50 pièces
NoticePDF


