Sick - capteurs de pression, PET-1RB010G1NMAMA - 6074852

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PET-1RB010G1NMAMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014361

Réf. Fournisseur

6074852

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

capteurs de pression, PET, PET-1RB010G1NMAMA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ? ± 1,2 % de la plage (à température ambiante), Non-linéarité: ? ± 0,6 %, de la plage (