Sick - capteurs de pression, PET-1RB100G1NSAMA - 6048928

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PET-1RB100G1NSAMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067048928

Réf. Fournisseur

6048928

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PET, PET-1RB100G1NSAMA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 100 bar, Précision: ? ± 1,2 % de la plage (à température ambiante), Non-linéarité: ? ± 0,5 %, de la plage