Sick - capteurs de pression, PET-1RB160G40SAMA - 6067904

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PET-1RB160G40SAMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015568

Réf. Fournisseur

6067904

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

capteurs de pression, PET, PET-1RB160G40SAMA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 160 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ¼ B (EN 837), Alés

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PET, PET-1RB160G40SAMA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 160 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ¼ B (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Unités par lot: 50 pièces