Sick - capteurs de pression, PET-1RB250G1NSVLC - 6075709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014323
Réf. Fournisseur
6075709
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
capteurs de pression, PET, PET-1RB250G1NSVLC, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), A
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PET, PET-1RB250G1NSVLC, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Pour connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 A (sans contre-connecteur), IP65, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Unités par lot: 50 pièces
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PET, PET-1RB250G1NSVLC, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar, Précision: ≤ ± 1,2 %, de la plage (à température ambiante), Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Pour connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 A (sans contre-connecteur), IP65, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Unités par lot: 50 pièces
NoticePDF


