Sick - capteurs de pression, PET-1RB600G1NSXMA - 6053347

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PET-1RB600G1NSXMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015724

Réf. Fournisseur

6053347

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

capteurs de pression, PET, PET-1RB600G1NSXMA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 600 bar, Précision: ? ± 1,2 % de la plage (à température ambiante), Non-linéarité: ? ± 0,5 %, de la plage